Especificaciones
Dimensiones
- Longitud64.1 pulg.
- Tamaño de salida0.500 pulg.
- Altura total72.6 pulg.
- Longitud total64.1 pulg.
- Ancho general29.5 pulg.
- Peso de la herramienta1514 lb
Detalles
- Presión del aire116 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza30 CV
- Flujo de aire máximo86.5 cfm
- Número de fases motoras3
- Compresor sin aceiteSin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido65 dB(a)
- Voltaje460 V
Descripción general
- Motores NEMA de transmisión por correa de eficiencia premium IE3 , cabina moderna con fácil acceso para engrasar y tensar la correa, controlador electrónico gráfico en color con algoritmo de tecnología de aire variable, banda de presión estrecha y visualización remota, sensor de temperatura ambiente para un mejor rendimiento y ajuste automático del cronograma de servicio, tubería libre de corrosión con radio bajo para una menor caída de presión y filtro micronónico de admisión de alta eficiencia