Motion
8153605228

CP COMPRESSORS
8153605228

Compresor de aire en espiral - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, sin aceite, 30 hp, 113 psig, 460 V, 86.5 cfm
Artículo MI #06910153
No. Fabricante 8153605228
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
8153605228

Compresor de aire en espiral - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, sin aceite, 30 hp, 113 psig, 460 V, 86.5 cfm
Artículo MI #06910153
No. Fabricante 8153605228
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    64.1 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.500 pulg.
  • Altura total
    72.6 pulg.
  • Longitud total
    64.1 pulg.
  • Ancho general
    29.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1580 lb

Detalles

  • Presión del aire
    113 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    30 CV
  • Flujo de aire máximo
    86.5 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Compresor sin aceite
    Sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    65 dB(a)
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
8153605228 COMPRESOR DE AIRE ESPIRAL
  • Motores NEMA de transmisión por correa de eficiencia premium IE3 , cabina moderna con fácil acceso para volver a engrasar y tensar la correa, controlador electrónico gráfico en color con algoritmo de tecnología de aire variable, banda de presión estrecha y visualización remota, sensor de temperatura ambiente para un mejor rendimiento y ajuste automático del programa de servicio, tubería libre de corrosión con radio bajo para una menor caída de presión, filtro micronónico de admisión de alta eficiencia y selección de secadora optimizada con R134a

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo