Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total63 mm
- Tamaño3/4 pulg.
- Tamaño del enchufe3/4 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.2
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- EstiloZócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
- TipoProfundidad
- UPC_NO099575000386
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante