Motion
84339N
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 16 mm, Variador de 3/8 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado en negro cromado
Artículo MI #06911299
No. Fabricante 84339N
Precio13.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 16 mm, Variador de 3/8 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado en negro cromado
Artículo MI #06911299
No. Fabricante 84339N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    63 mm
  • Tamaño
    16.0 mm
  • Tamaño del enchufe
    16 mm

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575000515
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84339N ACCIONAMIENTO DE 3/8" 6 PUNTO 16MM PROFUNDIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno