Motion
84358N
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 12 mm, 3/8 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06911317
No. Fabricante 84358N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 12 mm, 3/8 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06911317
No. Fabricante 84358N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2.1250 pulg.
  • Tamaño
    12.0 mm
  • Tamaño del enchufe
    12 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • Estilo
    Universal,Universal,Universal,Universal,Universal,Universal
  • Tipo
    Estándar
  • UPC_NO
    099575001635

Descripción general

Descripción del fabricante
84358N ACCIONAMIENTO DE 3/8" 6 PUNTO 12MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno