Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2.1250 pulg.
- Tamaño21.0 mm
- Tamaño del enchufe21 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- EstiloUniversal,Universal,Universal,Universal,Universal,Universal
- TipoEstándar
- UPC_NO099575001727