Motion
84373N
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 5/8 pulg., Variador de 3/8 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06911332
No. Fabricante 84373N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 5/8 pulg., Variador de 3/8 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06911332
No. Fabricante 84373N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    80 mm
  • Tamaño
    5/8 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5/8 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.2
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • Estilo
    Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal
  • Tipo
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575001789
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84373N ACCIONAMIENTO DE 3/8" 6 PUNTOS 5/8" DE PROFUNDIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno