Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total80 mm
- Tamaño13.0 mm
- Tamaño del enchufe13 mm
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.33M
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- EstiloZócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal
- TipoProfundidad
- UPC_NO099575001840
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante