Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total41 mm
- Tamaño1-1/16 pulg.
- Tamaño del enchufe1-1/16 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.2
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- EstiloZócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
- TipoEstándar
- UPC_NO099575000683
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante