Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total82 mm
- Tamaño1-3/8 pulg.
- Tamaño del enchufe1-3/8 pulg.
Details
- Especificaciones de ASMEB107.2
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero al cromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- EstiloZócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
- TipoProfundidad
- UPC_NO099575001185
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
Descripción del fabricante
84562N ACCIONAMIENTO DE 1/2" 6 PUNTOS 1-3/8" DE PROFUNDIDAD