Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total82 mm
- Tamaño17.0 mm
- Tamaño del enchufe17 mm
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.33M
- Recubrimiento de acabadoMolibdeno cromado
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- EstiloZócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
- TipoProfundidad
- UPC_NO099575001307
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante