Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total66 mm
- Tamaño22.0 mm
- Tamaño del enchufe22 mm
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.2
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeArticulación universal
- EstiloZócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal, Zócalo de impacto; Universal
- TipoEstándar
- UPC_NO099575866227
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante