Motion
84918N
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #06911506
No. Fabricante 84918N
Precio322.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #06911506
No. Fabricante 84918N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio322.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    22 mm
  • Tamaño mín.
    8 mm
  • Rango de tamaños
    22.0 mm, 8.0 mm

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    15
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Impacto; Estándar; Universal
  • UPC_NO
    099575891861
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84918N 15 PC. 3/8" CONDUZCA EL PUNTO 6 6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo