Motion
84924N
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #06911509
No. Fabricante 84924N
Precio306.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #06911509
No. Fabricante 84924N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio306.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    10 mm
  • Rango de tamaños
    19.0 mm, 10.0 mm

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    10
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Impacto; Universal
  • UPC_NO
    099575892462
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84924N 10 PC. 3/8MÉTRICO DE PUNTOS DRIVE 6 DE in

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good