Motion
84925N
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #06911510
No. Fabricante 84925N
Precio333.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #06911510
No. Fabricante 84925N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio333.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    22 mm
  • Tamaño mín.
    8 mm
  • Rango de tamaños
    22.0 mm, 8.0 mm

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    29
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Impacto; Estándar
  • UPC_NO
    099575084928
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84925N 29 PC. 3/8MÉTRICO DE PUNTOS DRIVE 6 DE in

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"