Motion
84948N
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 pulg.
Artículo MI #06911517
No. Fabricante 84948N
Precio317.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 pulg.
Artículo MI #06911517
No. Fabricante 84948N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio317.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    30 mm
  • Tamaño mín.
    20 mm
  • Rango de tamaños
    30.0 mm, 9.0 mm

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    39
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Impacto; Estándar
  • UPC_NO
    099575084980
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84948N 39 PC 1/2" VARIADOR 6 PUNTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"