Motion
EH0325 CALEFACTOR PLANO DE PISO PARA DESCONGELACIÓN

Powerblanket
EH0325 GROUND THAWING FLAT HEATING

EH0325 CALEFACTOR PLANO DE PISO PARA DESCONGELACIÓN
Artículo MI #06911857
No. Fabricante EH0325 GROUND THAWING FLAT HEATING
Precio2,204.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Powerblanket
EH0325 GROUND THAWING FLAT HEATING

EH0325 CALEFACTOR PLANO DE PISO PARA DESCONGELACIÓN
Artículo MI #06911857
No. Fabricante EH0325 GROUND THAWING FLAT HEATING
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
Precio2,204.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8 pulg.
  • Longitud
    26 pies
  • Tamaño
    Dimensiones totales de acabado de 3 pies x 25 pies en onza, 4 pies x 26 pies en onza, dimensiones calefactadas en onza
  • Vataje
    2750
  • Peso
    37 lb
  • Ancho
    4 pies

Detalles

  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Número de Upc del fabricante
    814491011809
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Forma
    Cubierta térmica plana rectangular
  • Tipo
    Manta industrial de secado de epoxi y descongelación a tierra de alta densidad de potencia
  • UPC_NO
    814491011809
  • Voltaje
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
EH0325 CALEFACTOR PLANO DE PISO PARA DESCONGELACIÓN
  • Calienta a un valor preestablecido 150°F ± 10°F / 65.5°C ±5°C
  • Derretir nieve y hielo de techos, pasarelas y áreas de construcción
  • Dimensiones calefactadas 3' x 25', dimensiones acabadas 4' x 26’
  • Proporciona un mayor control del calor cuando se combina con un controlador termostático
  • La alta densidad de vatios descongela el suelo congelado
  • Se descongela a una velocidad promedio de 12” a 18” cada 24 horas según el tipo de suelo, la temperatura ambiente y la humedad
  • Elimine rápidamente la escarcha antes de verter el hormigón
  • Ahorra tiempo, dinero y mano de obra
  • Reduce el tiempo de inactividad relacionado con el clima frío
  • Fácil de instalar y quitar

También puede gustarle