Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoNPT 1/8
- Peso270 g
Detalles
- Tipo de montajeSoporte
- SerieISA
- Acción de cambioPNP(Salida)
Descripción general
- Verifique la colocación de la pieza de trabajo con este sensor y pantalla multifunción
- 3 rangos de distancia: 0.01-0.03mm, 0.02-0.15mm y 0.05-0.30mm
- 3 unidades de presión: kPa, bar, psi
- 1 o 2 salidas de conmutador (NPN o PNP)
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc o G (lado de suministro), accesorio de un toque o 1/8 G (lado de detección)
- Opciones de cable, soporte, colector y unidad de control/regulador