Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Peso1.52 kg
Detalles
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de pilotoPiloto externo
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Norma de seguridad ISO13849-1 para las categorías 3 y 4
- Válvula de liberación de presión residual doble con detección de la posición de la válvula principal
- Tipo de accionamiento: NC (resorte de retorno)