Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior21 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho21 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso1.39 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción211SZZ HYB1
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Características y beneficios• Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 211SZZ-HYB#1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 55 mm de diámetro exterior de 100 mm, 21 mm de ancho, diseño recto, doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricante211SZZ-HYB#1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial10390 lbf
- Capacidad de carga estática radial6520 lbf
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741128346
Descripción general
- Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida