Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad0.7500 pulg.
- Tamaño de la entrada0.3750 pulg.
- Altura total9.5000 pulg.
- Longitud total14.5000 pulg.
Detalles
- Entrada de aire3/8 NPT
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Número de Upc del fabricante663023010625
- Velocidad máxima6000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- Par inverso1250 pies-libras
- Serie2161
- UPC_NO663023010625
Descripción general
Descripción del fabricante
2161XP-6 3/4IN IMPACTO AIRE 6IN ANVIL
- Durabilidad: esta llave de impacto de alta resistencia es lo suficientemente resistente como para soportar entornos hostiles y caídas repetidas
- Versatilidad: la Serie 2161 es una llave de impacto ideal para usar en múltiples mercados, desde reparación de vehículos y maquinaria pesada hasta mantenimiento general industrial y de instalaciones.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Boost productivity with visual cycle feedback for instant intepretation.
View Literature