Motion
HSLC8B

Graco
HSLC8B

XD™ 30 Carrete de manguera para servicios pesados para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 75 pies, 300 psi, azul metálico, 1/2 NPSM - Entrada macho, montaje en camión/banco
Artículo MI #06915154
No. Fabricante HSLC8B
Precio2,764.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
HSLC8B

XD™ 30 Carrete de manguera para servicios pesados para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 75 pies, 300 psi, azul metálico, 1/2 NPSM - Entrada macho, montaje en camión/banco
Artículo MI #06915154
No. Fabricante HSLC8B
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
Precio2,764.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies
  • Peso
    " lbs"

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/2 pulg. x 75 pies
  • Salida de manguera
    1/2 NPT - Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje en camión/banco
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Kit de entrada recomendado
    El kit de entrada se vende por separado (NPT - 218549), (BSPT - 24C441), (BSPP - 24J256)
  • Color del carrete
    Azul metálico
  • Entrada del carrete
    1/2 NPSM - Macho

Descripción general

Descripción del fabricante
HSLC8B XD 30 AZUL
  • Diseñado para aplicaciones de uso intensivo, como camiones de lubricación móviles o servicio de equipos grandes, pero con un espacio reducido para colocar más carretes en espacios pequeños
  • El marco de pedestal doble le ofrece mayor resistencia para aplicaciones de trabajo extremo
  • Carrete de acero duradero sobre rodamientos de rodillos sellados para un rendimiento sin problemas
  • El resorte de larga duración está sellado para proteger contra el clima
  • El ajuste del resorte aumenta o disminuye la tensión del resorte mientras el carrete está presurizado
  • El diseño de cierre mejorado significa que no más bloqueo frustrante en la extensión completa de la manguera
  • La pieza giratoria de flujo completo maximiza el flujo de material con una caída de presión mínima
  • Disponible con los brazos retirados para montaje en mamparo