Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso" lbs"
Detalles
- AplicaciónAceite
- Descripción Palabra claveManguera de 3/4 pulg. x 50 pies
- Salida de manguera3/4 NPT - Hombre
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje en camión/banco
- Aplicación de presiónAceite de presión media
- Presión nominal1250 psi
- Kit de entrada recomendadoEl kit de entrada se vende por separado (NPT - 24E284)
- Color del carreteAzul metálico
- Entrada del carrete3/4 NPSM - Macho
Descripción general
- Diseñado para aplicaciones de uso intensivo, como camiones de lubricación móviles o servicio de equipos grandes, pero con un espacio reducido para colocar más carretes en espacios pequeños
- El marco de pedestal doble le ofrece mayor resistencia para aplicaciones de trabajo extremo
- Carrete de acero duradero sobre rodamientos de rodillos sellados para un rendimiento sin problemas
- El resorte de larga duración está sellado para proteger contra el clima
- El ajuste del resorte aumenta o disminuye la tensión del resorte mientras el carrete está presurizado
- El diseño de cierre mejorado significa que no más bloqueo frustrante en la extensión completa de la manguera
- La pieza giratoria de flujo completo maximiza el flujo de material con una caída de presión mínima
- Disponible con los brazos retirados para montaje en mamparo
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Graco Stellair Ace and Stellair Manual Air Spray Gun BrochureThe Stellair Brochure presents Graco's advanced electric air spray technology designed to deliver consistent, high-quality finishing results. It highlights lightweight design, precise control, improved transfer efficiency, and reduced operator fatigue for industrial coating applications.
View Literature
Graco QUANTM BrochureThe QUANTM Brochure introduces Graco's innovative electric-operated double diaphragm (EODD) pump designed to significantly reduce energy consumption and operating costs. It highlights advanced motor technology, improved efficiency, leak-free performance, and simplified maintenance for industrial applications.
View Literature
Graco GT 750 Grease Transfer Pump FlyerThe GT 750 36:1 Grease Transfer Pump delivers high-volume grease transfer with fewer strokes for extended pump life and improved efficiency. Featuring NXT air motor technology, it provides reliable performance in demanding industrial and mobile lubrication applications.
View Literature
Graco Food and Beverage Hygienic Solutions FlyerThe Food and Beverage Flyer presents Graco hygienic pumping, adhesive dispensing, and lubrication solutions designed to minimize downtime and improve production efficiency. It highlights sanitary pumps, QUANTM diaphragm technology, adhesive systems, and lubrication for processing.
View Literature
More resources
Graco Dyna-Star XT Pump Flyer
The Dyna-Star XT Flyer showcases Graco's high-performance pneumatic pump designed for reliable grease and oil transfer in demanding environments. It emphasizes durable construction, high flow capability, and consistent output for heavy-duty industrial and mobile applications.
Graco Mining Lubrication Solutions Brochure
The Mining Market Brochure highlights Graco solutions designed to improve productivity, safety, and equipment reliability in demanding mining environments. It features lubrication systems, fluid handling equipment, and pumping technologies engineered to reduce downtime and support heavy-duty operations.