Motion
HSMDDB

Graco
HSMDDB

XD™ 30 Carrete de manguera para servicio pesado para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 2000 psi, azul metálico, 3/4 NPSM - Entrada macho, 3/4 NPT - Salida macho
Artículo MI #06915183
No. Fabricante HSMDDB
Precio2,363.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
HSMDDB

XD™ 30 Carrete de manguera para servicio pesado para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 2000 psi, azul metálico, 3/4 NPSM - Entrada macho, 3/4 NPT - Salida macho
Artículo MI #06915183
No. Fabricante HSMDDB
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
Precio2,363.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies

Detalles

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/4 in x 50 ft
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje en camión/banco
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    2000 psi
  • Kit de entrada recomendado
    El kit de entrada se vende por separado (NPT - 24E284)
  • Color del carrete
    Azul metálico
  • Entrada del carrete
    3/4 NPSM - Macho
  • Salida del carrete
    3/4 NPT -Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
HSMDDB XD 30 AZUL
  • Diseñado para aplicaciones de uso intensivo, como camiones de lubricación móviles o servicio de equipos grandes, pero con un espacio reducido para colocar más carretes en espacios pequeños
  • El marco de pedestal doble le ofrece mayor resistencia para aplicaciones de trabajo extremo
  • Carrete de acero duradero sobre rodamientos de rodillos sellados para un rendimiento sin problemas
  • El resorte de larga duración está sellado para proteger contra el clima
  • El ajuste del resorte aumenta o disminuye la tensión del resorte mientras el carrete está presurizado
  • El diseño de cierre mejorado significa que no más bloqueo frustrante en la extensión completa de la manguera
  • La pieza giratoria de flujo completo maximiza el flujo de material con una caída de presión mínima
  • Disponible con los brazos retirados para montaje en mamparo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos