Motion
24P497

Graco
24P497

XD™ 50 Carrete de manguera para servicio pesado para combustible diésel de baja presión - Incluye manguera de 1-1/2 pulg. x 50 pies, 150 psi, azul metálico, entrada hembra de 1-1/2 NPT -, montaje en altura
Artículo MI #06915305
No. Fabricante 24P497
Precio4,646.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
24P497

XD™ 50 Carrete de manguera para servicio pesado para combustible diésel de baja presión - Incluye manguera de 1-1/2 pulg. x 50 pies, 150 psi, azul metálico, entrada hembra de 1-1/2 NPT -, montaje en altura
Artículo MI #06915305
No. Fabricante 24P497
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
Precio4,646.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    " lbs"

Detalles

  • Aplicación
    Combustible diésel
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1-1/2 pulg. x 50 pies
  • Salida de manguera
    1-1/2 NPT - Hombre
  • Incluye
    Estándar 2 en ranura estilo Vitaulic de entrada
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje en altura
  • Aplicación de presión
    Combustible diésel de baja presión
  • Presión nominal
    150 psi
  • Kit de entrada recomendado
    El kit de entrada se vende por separado (NPT - 24R117)
  • Color del carrete
    Azul metálico
  • Entrada del carrete
    1-1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1-1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
24P497 XD 50 AZUL
  • Diseñado para aplicaciones de uso intensivo, como camiones de lubricación móviles o servicio de equipos grandes, pero con un espacio reducido para colocar más carretes en espacios pequeños
  • El marco de pedestal doble le ofrece mayor resistencia para aplicaciones de trabajo extremo
  • Carrete de acero duradero sobre rodamientos de rodillos sellados para un rendimiento sin problemas
  • El resorte de larga duración está sellado para proteger contra el clima
  • El ajuste del resorte aumenta o disminuye la tensión del resorte mientras el carrete está presurizado
  • El diseño de cierre mejorado significa que no más bloqueo frustrante en la extensión completa de la manguera
  • La pieza giratoria de flujo completo maximiza el flujo de material con una caída de presión mínima
  • Disponible con los brazos retirados para montaje en mamparo