Motion
24P460

Graco
24P460

XD™ 50 Carrete de manguera para servicio pesado para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 1 pulg. x 75 pies, 2000 psi, blanco, 1 NPT - Entrada hembra, 1 NPT - Salida macho
Artículo MI #06915334
No. Fabricante 24P460
Precio3,802.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
24P460

XD™ 50 Carrete de manguera para servicio pesado para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 1 pulg. x 75 pies, 2000 psi, blanco, 1 NPT - Entrada hembra, 1 NPT - Salida macho
Artículo MI #06915334
No. Fabricante 24P460
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
Precio3,802.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies

Detalles

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1 pulg. x 75 pies
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje en altura
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    2000 psi
  • Kit de entrada recomendado
    El kit de entrada se vende por separado (NPT - 24R111)
  • Color del carrete
    Blanco
  • Entrada del carrete
    1 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1 NPT - Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE SIN MANGUERA BLANCO 24P460 XD 50
  • Diseñado para aplicaciones de uso intensivo, como camiones de lubricación móviles o servicio de equipos grandes, pero con un espacio reducido para colocar más carretes en espacios pequeños
  • El marco de pedestal doble le ofrece mayor resistencia para aplicaciones de trabajo extremo
  • Carrete de acero duradero sobre rodamientos de rodillos sellados para un rendimiento sin problemas
  • El resorte de larga duración está sellado para proteger contra el clima
  • El ajuste del resorte aumenta o disminuye la tensión del resorte mientras el carrete está presurizado
  • El diseño de cierre mejorado significa que no más bloqueo frustrante en la extensión completa de la manguera
  • La pieza giratoria de flujo completo maximiza el flujo de material con una caída de presión mínima
  • Disponible con los brazos retirados para montaje en mamparo