Motion
24P462

Graco
24P462

XD™ 50 Carrete de manguera para servicio pesado para combustible diésel de baja presión o WOE - Diseñado para usar con manguera de 1-1/4 pulg. x 50 pies, 600 psi, amarillo, 1-1/2 NPT - Entrada hembra, 1-1/2 NPT - Salida macho
Artículo MI #06915343
No. Fabricante 24P462
Precio3,666.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
24P462

XD™ 50 Carrete de manguera para servicio pesado para combustible diésel de baja presión o WOE - Diseñado para usar con manguera de 1-1/4 pulg. x 50 pies, 600 psi, amarillo, 1-1/2 NPT - Entrada hembra, 1-1/2 NPT - Salida macho
Artículo MI #06915343
No. Fabricante 24P462
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
Precio3,666.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies

Detalles

  • Aplicación
    Combustible diésel/WOE
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1-1/4 in x 50 ft
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje en altura
  • Aplicación de presión
    Combustible diésel de baja presión, evacuación de aceite residual de baja presión
  • Presión nominal
    600 psi
  • Color del carrete
    Amarillo
  • Entrada del carrete
    1-1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1-1/2 NPT - Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DESCUBIERTO AMARILLO 24P462 XD 50
  • Diseñado para aplicaciones de uso intensivo, como camiones de lubricación móviles o servicio de equipos grandes, pero con un espacio reducido para colocar más carretes en espacios pequeños
  • El marco de pedestal doble le ofrece mayor resistencia para aplicaciones de trabajo extremo
  • Carrete de acero duradero sobre rodamientos de rodillos sellados para un rendimiento sin problemas
  • El resorte de larga duración está sellado para proteger contra el clima
  • El ajuste del resorte aumenta o disminuye la tensión del resorte mientras el carrete está presurizado
  • El diseño de cierre mejorado significa que no más bloqueo frustrante en la extensión completa de la manguera
  • La pieza giratoria de flujo completo maximiza el flujo de material con una caída de presión mínima
  • Disponible con los brazos retirados para montaje en mamparo