Motion
24R412

Graco
24R412

XD™ Carrete de manguera de tamaño múltiple 60 - Accionamiento a motor de 115 V CA, 1 NPT entrada, capacidad de manguera estándar de 1 pulg. x 50 pies, 600 psi, amarillo
Artículo MI #06915380
No. Fabricante 24R412
Precio5,135.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
24R412

XD™ Carrete de manguera de tamaño múltiple 60 - Accionamiento a motor de 115 V CA, 1 NPT entrada, capacidad de manguera estándar de 1 pulg. x 50 pies, 600 psi, amarillo
Artículo MI #06915380
No. Fabricante 24R412
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
Precio5,135.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Capacidades adicionales del tamaño de la manguera
    1 pulg. x 50 pies, 1/2 pulg. x 100 pies, 3/4 pulg. x 100 pies

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1 NPT Entrada
  • Descripción Palabra clave 2
    Capacidad de manguera estándar de 1 pulg. x 50 pies
  • Catálogo del fabricante
  • Presión nominal
    600 psi
  • Color del carrete
    Amarillo
  • Entrada del carrete (hembra)
    1 NPT
  • Salida del carrete (hembra)
    1 NPT
  • Id. de capacidad de manguera estándar
    1 pulg.
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
24R412 XD6010, MOTOR ELÉCTRICO DE 115 V CA