Motion
24R457

GRACO INC
24R457

XD™ Carrete de manguera de tamaño múltiple 70 - Accionamiento a motor de 24 V CC, 1 NPT entrada, capacidad de manguera estándar de 1 pulg. x 100 pies, 3000 psi, blanco
Artículo MI #06915456
No. Fabricante 24R457
Precio5,287.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
24R457

XD™ Carrete de manguera de tamaño múltiple 70 - Accionamiento a motor de 24 V CC, 1 NPT entrada, capacidad de manguera estándar de 1 pulg. x 100 pies, 3000 psi, blanco
Artículo MI #06915456
No. Fabricante 24R457
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
Precio5,287.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Capacidades adicionales del tamaño de la manguera
    1 pulg. x 100 pies

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1 NPT Entrada
  • Descripción Palabra clave 2
    Capacidad de manguera estándar de 1 pulg. x 100 pies
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Color del carrete
    Blanco
  • Entrada del carrete (hembra)
    1 NPT
  • Salida del carrete (hembra)
    1 NPT
  • Id. de capacidad de manguera estándar
    1 pulg.
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    100 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
24R457 XD7010 24 VCC ELEC. MOTOR, 1/2 HP