Motion
24T015

GRACO INC
24T015

XD™ Carrete de manguera de tamaño múltiple 70 - Accionamiento a motor de 24 V CC, 2 NPT entrada, capacidad de manguera estándar de 2 pulg. x 33 pies, 600 psi, amarillo
Artículo MI #06915560
No. Fabricante 24T015
Precio5,969.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
24T015

XD™ Carrete de manguera de tamaño múltiple 70 - Accionamiento a motor de 24 V CC, 2 NPT entrada, capacidad de manguera estándar de 2 pulg. x 33 pies, 600 psi, amarillo
Artículo MI #06915560
No. Fabricante 24T015
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
Precio5,969.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Capacidades adicionales del tamaño de la manguera
    2 pulg. x 33 pies

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    2 NPT Entrada
  • Descripción Palabra clave 2
    Capacidad de manguera estándar de 2 pulg. x 33 pies
  • Presión nominal
    600 psi
  • Color del carrete
    Amarillo
  • Entrada del carrete (hembra)
    2 NPT
  • Salida del carrete (hembra)
    2 NPT
  • Id. de capacidad de manguera estándar
    2 pulg.
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    33 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR ELÉCTRICO DE 24T015 XD7020 24 V CC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good