Motion
24R555

Graco
24R555

XD™ 80 Carrete de manguera de tamaño múltiple - Accionamiento a motor de 115 V CA, 1-1/2 NPT entrada, Capacidad de manguera estándar de 1-1/2 pulg. x 100 pies, 600 psi, Azul metálico
Artículo MI #06915603
No. Fabricante 24R555
Precio6,060.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
24R555

XD™ 80 Carrete de manguera de tamaño múltiple - Accionamiento a motor de 115 V CA, 1-1/2 NPT entrada, Capacidad de manguera estándar de 1-1/2 pulg. x 100 pies, 600 psi, Azul metálico
Artículo MI #06915603
No. Fabricante 24R555
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
Precio6,060.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Capacidades adicionales del tamaño de la manguera
    1-1/2 pulg. x 100 pies

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 NPT Entrada
  • Descripción Palabra clave 2
    Capacidad de manguera estándar de 1-1/2 pulg. x 100 pies
  • Presión nominal
    600 psi
  • Color del carrete
    Azul metálico
  • Entrada del carrete (hembra)
    1-1/2 NPT
  • Salida del carrete (hembra)
    1-1/2 NPT
  • Id. de capacidad de manguera estándar
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    100 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR ELÉCTRICO DE 24R555 XD8015 115 V CA