Motion
24R569

Graco
24R569

XD™ Carrete de manguera de tamaño múltiple 80 - Accionamiento a motor de 24 V CC, 2 NPT entrada, capacidad de manguera estándar de 2 pulg. x 50 pies, 600 psi, blanco
Artículo MI #06915632
No. Fabricante 24R569
Precio6,393.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
24R569

XD™ Carrete de manguera de tamaño múltiple 80 - Accionamiento a motor de 24 V CC, 2 NPT entrada, capacidad de manguera estándar de 2 pulg. x 50 pies, 600 psi, blanco
Artículo MI #06915632
No. Fabricante 24R569
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
Precio6,393.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Capacidades adicionales del tamaño de la manguera
    2 pulg. x 50 pies

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    2 NPT Entrada
  • Descripción Palabra clave 2
    Capacidad de manguera estándar de 2 pulg. x 50 pies
  • Presión nominal
    600 psi
  • Color del carrete
    Blanco
  • Entrada del carrete (hembra)
    2 NPT
  • Salida del carrete (hembra)
    2 NPT
  • Id. de capacidad de manguera estándar
    2 pulg.
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR ELÉCTRICO DE 24R569 XD8020 24 V CC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos