Motion
DPEP242824
Cojinete de manguito (plano) Dri-Plane® - 1.5000 in de D.I., 1.7500 in de D.E., 1.5000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06915796
No. Fabricante DPEP242824
Precio9.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito (plano) Dri-Plane® - 1.5000 in de D.I., 1.7500 in de D.E., 1.5000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06915796
No. Fabricante DPEP242824
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
Su precio$9.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro interior
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.231 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Metal en polvo Dri-Plane
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905087684

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEP242824 CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo