Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida3/4 pulg.
- Longitud8-7/8 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire637428
- Entrada de aire1/4 PTF SAE Short
- Desplazamiento medio0.030 galones
- Material de la bolaSantoprene®
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoAluminio
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 3/4 pulg.
- Material del diafragmaSantoprene®
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima100 psi
- Sólidos máx.3/32 en diám.
- Caudal máximo13.6 gpm
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Kit de reparación del extremo húmedo637427-XX
- Materiales húmedosAluminio