Motion
2467-20
M12 1/4 in Destornillador de impacto hexagonal en ángulo recto
Artículo MI #06916112
No. Fabricante 2467-20
Precio161.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 1/4 in Destornillador de impacto hexagonal en ángulo recto
Artículo MI #06916112
No. Fabricante 2467-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio161.86 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conduce más rápido en espacios más reducidos que cualquier otro impulsor de impacto en ángulo recto de 12 V del mercado. Con un diámetro de cabeza de 1.4 pulg. y la capacidad de usar con la mayoría de las brocas de plaquita de 1 pulg., el destornillador de impacto hexagonal en ángulo recto de M12 1/4 pulg. ofrece a los usuarios el máximo acceso para sujetadores de difícil acceso. La herramienta proporciona la mayor potencia y las RPM más altas de su clase, y está optimizada para funcionar a máxima velocidad en las aplicaciones más difíciles. La velocidad variable con un interruptor de paleta extendido proporciona a los comerciantes el máximo control y la capacidad de operar su herramienta desde múltiples posiciones de agarre.

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONAL CON ÁNGULO 2467-20 1/4 RT
  • El diámetro de la cabeza de 1/4 pulg. permite el mayor acceso en cuartos cerrados
  • La mejor potencia y velocidad de su clase con 600 in-lb de par y 0 – 2,425 RPM
  • Las velocidades variables proporcionan el máximo control para cualquier trabajo
  • Interruptor de paleta extendido para múltiples posiciones de agarre
  • Proporciona la mayor potencia y las RPM más altas de su clase
  • Parte del sistema M12 , con más de 70 herramientas