Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material13 oz
- Tamaño38x30
- Tamaño de la cintura38 pulg.
Detalles
- Cierre del tobilloCremallera cubierta
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá),Certificación UL según NFPA 2112
- Clasificación de arco16 cal/cm2
- Tipo de cierreCierre a presión, hebilla
- ColorMarrón caramelo
- Resistencia a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaProtección contra arcos eléctricos
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811049103
- MaterialTejido FR
- Número de subdivisiones4
- Tipo de productoMonos de peto
- Costura30 pulg.
- UPC_NO845811049103
Descripción general
- Cierre con cremallera cubierta de 26" para facilitar la entrada
- Cierre a presión oculto de alta resistencia
- Bolsillos dobles en la pechera
- Frontal con doble abertura para insertar rodilleras
- Acabado repelente al agua duradero
- El tejido FR NO se derrite, gotea ni se enciende
- Con tallas en la cintura para un ajuste personalizado más cómodo
- Hebillas de desconexión rápida en cada correa de hombro
- Dos bolsillos traseros
- Dos bolsillos para herramientas en los laterales