Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material11 oz
- Tamaño4X-Large
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá),Certificación UL según NFPA 2112
- Clasificación de arco60 cal/cm2
- ColorMarrón caramelo
- Resistencia a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Cierre delanteroCremallera cubierta
- Uso de la prendaProtección contra arcos eléctricos
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Número de Upc del fabricante845811049547
- MaterialCubierta de pato FR con forro acolchado FR
- UPC_NO845811049547
Descripción general
- Cierres a presión cubiertos en el cuello para la capucha FR opcional (capucha no incluida)
- Cierre frontal con cremallera cubierta
- Acabado repelente al agua duradero
- El tejido FR NO se derrite, gotea ni se enciende
- Grandes bolsillos cargo delanteros con solapas de cierre a presión y entrada lateral
- Cierre frontal con cremallera de alta resistencia (Solapa cortavientos con cierre a presión)
- Muñequeras de punto insertado
- La campana Explorer Series™ FR se acopla a la parka Explorer Series™ FR (se vende por separado)