Motion
C45UMMQ2XRG
Explorer Series™ Mono Westex® FR con revestimiento acolchado FR - Color marrón pato, tamaño 2X-Large , clasificación de arco de 60 cal/cm2
Artículo MI #06917300
No. Fabricante C45UMMQ2XRG
Price$620.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Explorer Series™ Mono Westex® FR con revestimiento acolchado FR - Color marrón pato, tamaño 2X-Large , clasificación de arco de 60 cal/cm2
Artículo MI #06917300
No. Fabricante C45UMMQ2XRG
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
Su precio$620.84/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Peso del material
    11 oz
  • Tamaño
    2X-Large

Details

  • Cierre del tobillo
    Cremallera cubierta
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá),Certificación UL según NFPA 2112
  • Clasificación de arco
    60 cal/cm2
  • Color
    Pato marrón
  • Resistencia a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Protección contra arcos eléctricos
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    845811049455
  • Número de subdivisiones
    4
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    845811049455

Descripción general

Descripción del fabricante
BABERO DE C45UMMQ2XRG FR EN GENERAL (2X GRANDE)
  • Acabado repelente al agua duradero
  • El tejido FR NO se derrite, gotea ni se enciende
  • Bolsillo de parche frontal grande
  • Corte de pierna generoso
  • Cierre con cremallera de 26" de alta resistencia en cada pernera
  • Bolsillos en la cadera
  • Aberturas en las piernas hechas para calzar sobre las botas de trabajo
  • Cremalleras en las piernas
  • Protección contra múltiples peligros
  • Desconexión rápida y correas de hombro fáciles de ajustar para una entrada rápida
  • Hebillas de desconexión rápida en cada correa de hombro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo