Motion
91672 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 2460 DORADA 1/2"X60YD

3M
91672 MASKING TAPE 2460 GOLD 1/2"X60YD

Cinta de enmascarar: 60 yardas de largo, 0.5000 en ancho, amarilla
Artículo MI #06917654
No. Fabricante 91672 MASKING TAPE 2460 GOLD 1/2"X60YD
Precio12.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
91672 MASKING TAPE 2460 GOLD 1/2"X60YD

Cinta de enmascarar: 60 yardas de largo, 0.5000 en ancho, amarilla
Artículo MI #06917654
No. Fabricante 91672 MASKING TAPE 2460 GOLD 1/2"X60YD
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
Precio12.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Peso
    0.149 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Identificación,Retención,Enmascaramiento de líneas rectas a partir de pinturas a base de látex o disolventes,Protección de varios elementos durante la pintura y la construcción
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051111916728
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    00051111916728

Descripción general

Descripción del fabricante
91672 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 2460 DORADA 1/2"X60YD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo acrílico ofrece una buena adhesión instantánea
  • Resistente a la temperatura, capaz de soportar operaciones de pintura horneada de hasta 300°F
  • Se despega limpiamente, sin dejar residuos de adhesivo
  • El soporte ultrafino proporciona una cresta de pintura baja para líneas de pintura suaves y afiladas
  • El adhesivo mantiene un buen poder de sujeción que resiste la elevación y el rizado
  • El adhesivo acrílico proporciona resistencia a los rayos UV, lo que permite su uso en exteriores durante un máximo de 21 días con eliminación limpia de la mayoría de las superficies
  • La resistencia al disolvente y a la humedad evita el sangrado de la pintura

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"