Motion
06654 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ACABADO AUTOMOTRIZ 36MM X 55M

3M
06654 AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE 36MM X 55M

3M™ Cinta de enmascarar para acabado automotriz, 06654, 36 mm x 55 m, 24 por caja
Artículo MI #06918403
No. Fabricante 06654 AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE 36MM X 55M
Precio15.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06654 AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE 36MM X 55M

3M™ Cinta de enmascarar para acabado automotriz, 06654, 36 mm x 55 m, 24 por caja
Artículo MI #06918403
No. Fabricante 06654 AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE 36MM X 55M
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
Precio15.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Peso
    0.7 lb
  • Ancho
    1.42 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Enmascaramiento de cabina - Enmascaramiento de Jamb - Enmascaramiento general/a granel - Líneas finas - Preparación de la pintura - Enmascaramiento de recorte - Técnico/Persona
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051131066540
  • Material
    Papel
  • UPC_NO
    00051131066540

Descripción general

Descripción del fabricante
06654 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ACABADO AUTOMOTRIZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Robusto soporte de papel crepé que resiste los disolventes y la humedad
  • La fórmula adhesiva patentada a base de caucho permite que la cinta se adhiera y se mantenga en una variedad de superficies
  • Gran facilidad de uso: se adapta a contornos y curvas
  • Se destaca en todas las aplicaciones generales de enmascaramiento
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
Los clientes también compraron