Motion
STAFGFNVB-11
Guantes resistentes a los cortes TenActiv℮ con respaldo de TPR anti-impacto - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de filamento compuesto
Artículo MI #06918608
No. Fabricante STAFGFNVB-11
Precio30.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes TenActiv℮ con respaldo de TPR anti-impacto - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de filamento compuesto
Artículo MI #06918608
No. Fabricante STAFGFNVB-11
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
Precio30.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    4
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Uso en la industria
    Industrias automotriz y aeroespacial, plantas de vidrio y manipulación de objetos afilados
  • Material del revestimiento/cubierta
    Filamento compuesto
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    779406343195

Descripción general

Descripción del fabricante
STAFGFNVB11 PALMA DE NITRLA ESPUMA
  • La fibra de alta resistencia se incorpora de manera que no puede llegar a la mano para una comodidad total y una vida útil prolongada de los guantes
  • Los guantes TenActiv℮ cuentan con hilo de filamento continuo sin pelusa que es más resistente que el acero en base de peso igual
  • El revestimiento de nitrilo está espumoso para aumentar el agarre en el aceite al desplazar el aceite en las superficies, mientras que el soporte de goma termoplástica (TPR) reduce las lesiones en el dorso de la mano y aumenta la protección contra impactos, todo sin impedir la flexibilidad o la destreza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron