Motion
SRF4S1.5T1B6028AP7TP1

Lincoln Motors
SRF4S1.5T1B6028AP7TP1

Motor Leeson para uso en granja - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56H , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #06919311
No. Fabricante SRF4S1.5T1B6028AP7TP1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SRF4S1.5T1B6028AP7TP1

Motor Leeson para uso en granja - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56H , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #06919311
No. Fabricante SRF4S1.5T1B6028AP7TP1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud del motor menos eje
    8.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.82 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Cajas de condensador y cubiertas de caja de conductos selladas Cumple o supera los factores de servicio NEMA Diseños monofásicos Rodamientos de bolas de doble sellado Drenajes de condensación en motores Ag de uso general Protección contra sobrecarga manual a baja temperatura Altos valores nominales de par de arranque Listado de componentes reconocidos por UL y garantía de 1 año certificada por CSA
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    15.2/8.2-7.6 A
  • Corriente de carga completa
    15.2/8.2-7.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.10 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720358559
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    1.50 CV, 115/208-230 V, agrícola
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    1.50 CV, 115/208-230 V, agrícola
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR LM24794
  • Cajas de condensador y cubiertas de caja de conductos selladas Cumple o supera los factores de servicio NEMA Diseños monofásicos Rodamientos de bolas de doble sellado Listado de componentes reconocidos por UL y drenajes de condensado certificados por CSA en motores Ag de uso general Protección contra sobrecarga manual a baja temperatura Altos valores nominales de par de arranque

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo