Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorAzul/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- Resistente a los cortes TIR : refuerzo de índice de pulgar para mayor protección y durabilidad
- Revestimiento de nitrilo en la palma y los dedos para una excelente resistencia a superficies abrasivas
- Excelente nivel de resistencia al corte para trabajos pesados (EN 388 nivel de corte 5)
- Forro suave, flexible y sin costuras resistente a los cortes para una sensación más cómoda y fresca
- Muñeca de punto elástico con diferentes colores de siembra para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable a máquina y reutilizable para una mayor rentabilidad