Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la pinza4.794 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Diámetro exterior5.9500 pulg.
- Diámetro de paso5.4422 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.95 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.95 pulg.
- Peso6.49 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950020280
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes17
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estándares cumplidosANSI
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950020280
Descripción general
- Los piñones estilo B son piñones planos con una extensión de buje soldada en un lado.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto