Motion
32261
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.4375 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06921196
No. Fabricante 32261
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.4375 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06921196
No. Fabricante 32261
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    32261 COJINETE DE BRIDA SIN CONEXIÓN A TIERRA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 32261 tiene 0.4375 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    32261
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    915 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    30000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
32261 COJINETE DE BRIDA SIN CONEXIÓN A TIERRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo