Motion
QJ315-N2-MPA

FAG (Schaeffler)
QJ315-N2-MPA

Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 37 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06921293
No. Fabricante QJ315-N2-MPA
Precio2,028.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
QJ315-N2-MPA

Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 37 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06921293
No. Fabricante QJ315-N2-MPA
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
Precio2,028.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ315-XL-N2-MPA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801237895
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 °C a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    229000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    204000 N
  • Serie
    QJ
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN628-4
  • UPC_NO
    4012801237895

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ315-XL-N2-MPA