Especificaciones
Dimensions
- Ángulo20 °
- Ancho de la correa60 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje69 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo63.96 pulg.
- Ancho general71.50 pulg.
- Longitud del raíl24 pulg.
- Altura del rodillo17.43 pulg.
- Peso442.7 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje11 pulg.
Details
- Calificación CEMACEMA D
- MaterialUHMW, Acero
- Número de fotogramas2
- SerieSistema de impacto
Descripción general
Descripción del fabricante
ME20-D6-60-2 CAMA MED DUTY IMPACT
- Una forma sencilla y rentable de proporcionar un soporte continuo de la cinta transportadora contra el material del faldón
- Los rieles deslizantes de UHMW proporcionan un excelente sellado del zócalo
- Sin piezas móviles que afecten a las características de sellado
- Sella los faldones en la zona de carga para reducir los derrames
- Sostiene la cinta transportadora en la zona de carga
- Monturas de canal C para mayor resistencia
- Las alas se pliegan para facilitar el mantenimiento
- Disponible en longitudes de 2, 4 o 5 pies
- El diseño modular permite instalar varias unidades de extremo a extremo para formar la longitud necesaria
- Coincidir con la altura del rodillo central de los rodillos C, D y E de PPI CEMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature