Motion
ME20-D6-48-4
Cama de impacto de servicio medio: CEMA D, ángulo de 20 °, 15.39 pulg. de altura, ancho de banda de 48 pulg., UHMW, material de acero
Artículo MI #06921749
No. Fabricante ME20-D6-48-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cama de impacto de servicio medio: CEMA D, ángulo de 20 °, 15.39 pulg. de altura, ancho de banda de 48 pulg., UHMW, material de acero
Artículo MI #06921749
No. Fabricante ME20-D6-48-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Ancho de la correa
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    50.56 pulg.
  • Ancho general
    59.50 pulg.
  • Longitud del raíl
    48 pulg.
  • Altura del rodillo
    15.39 pulg.
  • Peso
    649.8 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Material
    UHMW, Acero
  • Número de fotogramas
    4
  • Serie
    Sistema de impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
ME20-D6-48-4 CAMA MED DUTY IMPACT
  • Una forma sencilla y rentable de proporcionar un soporte continuo de la cinta transportadora contra el material del faldón
  • Los rieles deslizantes de UHMW proporcionan un excelente sellado del zócalo
  • Sin piezas móviles que afecten a las características de sellado
  • Sella los faldones en la zona de carga para reducir los derrames
  • Sostiene la cinta transportadora en la zona de carga
  • Monturas de canal C para mayor resistencia
  • Las alas se pliegan para facilitar el mantenimiento
  • Disponible en longitudes de 2, 4 o 5 pies
  • El diseño modular permite instalar varias unidades de extremo a extremo para formar la longitud necesaria
  • Coincidir con la altura del rodillo central de los rodillos C, D y E de PPI CEMA

También puede gustarle