Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo35 °
- Ancho de la correa60 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje69 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo59.08 pulg.
- Ancho general71.50 pulg.
- Longitud del raíl48 pulg.
- Altura del rodillo22.71 pulg.
- Peso897.3 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje11 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA D
- MaterialUHMW, Acero
- Número de fotogramas4
- SerieSistema de impacto
Descripción general
- Una forma sencilla y rentable de proporcionar un soporte continuo de la cinta transportadora contra el material del faldón
- Los rieles deslizantes de UHMW proporcionan un excelente sellado del zócalo
- Sin piezas móviles que afecten a las características de sellado
- Sella los faldones en la zona de carga para reducir los derrames
- Sostiene la cinta transportadora en la zona de carga
- Monturas de canal C para mayor resistencia
- Las alas se pliegan para facilitar el mantenimiento
- Disponible en longitudes de 2, 4 o 5 pies
- El diseño modular permite instalar varias unidades de extremo a extremo para formar la longitud necesaria
- Coincidir con la altura del rodillo central de los rodillos C, D y E de PPI CEMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación