Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de aire
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBrida de varilla
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
- Ajustes precisos sencillos de la posición del interruptor automático
- Tipos de montaje añadidos: pie doble, brida de cabezal, doble lado reforzado
- Mejora de la precisión de la desviación del extremo de la barra